COXREELS EZ-SHL-550-BBX Letkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KYG

COXREELS EZ-SHL-550-BBX letkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3KYG Malli: EZ-SHL-550-BBX

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,089.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko6 x 6 "
EAN0674255745759
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.3 / 4 "
Max. Paine300 psi
Asennuskoko4 x 5 "
Dia ulkopuolella.1-1 / 8 "
Kokonaiskorkeus25.5 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys9.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS EZ-SH-525-DF-BBX -letkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3KYD EZ-SH-525-DF-BBX25 ft.19.5 "9.38 "€1,677.14
COXREELS EZ-SH-550-DF-BBX -letkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KYE EZ-SH-550-DF-BBX50 ft.24 "9.88 "€1,973.81
COXREELS EZ-SHL-525-BBX Letkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3KYF EZ-SHL-525-BBX25 ft.19.5 "9.38 "€903.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS EZ-SHL-550-BBX letkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€1,089.14 / yksikkö