COXREELS EZ-SDL-50 Staattinen purkauskaapelikela, 50 jalan pituus, 18, Psi Suurin paine | CF3MMW

COXREELS EZ-SDL-50 staattisen purkauskaapelin kela, 50 jalkaa pituus, 18, psi maksimipaine

Varastossa
Tuote: CF3MMW Malli: EZ-SDL-50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€449.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattinen purkauskaapelikela
Pohjan koko2.5 x 6 "
EAN0674255922273
Mittarin koko5 / 32 "
Letkun pituus50 ft.
Asennuskoko4"
Kokonaiskorkeus11.5 "
Kokonaispituus11 "
kokonaisleveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS EZ-SD-100 Staattinen purkausjohtokela, 100 jalan pituus, 32, Psi Suurin paine | CF3MML EZ-SD-100100 ft.15 "14.5 "4"€718.96
COXREELS EZ-SD-100-1 Staattinen purkausjohtokela, 100 jalan pituus, 32, Psi Suurin paine | CF3MMM EZ-SD-100-1100 ft.15 "14.5 "4"€863.29
COXREELS EZ-SD-35 Staattinen purkauskaapelikela, 35 jalan pituus, 18, Psi Suurin paine | CF3MMN EZ-SD-3535 ft.11.5 "11 "3.88 "€510.49
COXREELS EZ-SD-35-1 Staattinen purkauskaapelikela, 35 jalan pituus, 18, Psi Suurin paine | CF3MMP EZ-SD-35-135 ft.11.5 "11 "3.88 "€561.27
COXREELS EZ-SD-50 Staattinen purkauskaapelikela, 50 jalan pituus, 20, Psi Suurin paine | CF3MMQ EZ-SD-5050 ft.11.5 "11 "3.88 "€543.90
COXREELS EZ-SD-50-1 Staattinen purkausjohtokela, 50 jalan pituus, 20, Psi Suurin paine | CF3MMR EZ-SD-50-150 ft.11.5 "11 "3.88 "€616.06
COXREELS EZ-SD-75 Staattinen purkauskaapelikela, 75 jalan pituus, 31, Psi Suurin paine | CF3MMT EZ-SD-7575 ft.15 "14.5 "4"€633.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS EZ-SDL-50 staattisen purkauskaapelin kela, 50 jalkaa pituus, 18, psi maksimipaine
€449.02 / yksikkö