COXREELS ENL-N-325 jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa pituus | CF3NZL

COXREELS ENL-N-325 jousipalautusletkukela, alhainen paine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3NZL Malli: ENL-N-325

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€616.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko6 x 6 "
EAN0674255715554
Letkun pituus25 ft.
Sisällä Dia.3 / 8 "
Max. Paine300 psi
Asennuskoko4 x 5 "
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kokonaiskorkeus18.88 "
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys6.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS EN-N-150 Jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman koko, 50 jalan kapasiteetti, 300 psi maksimipaine | CE9FPW 33N131 FI-N-15050 ft.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "€707.10
COXREELS EN-N-125 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3NYX FI-N-12525 ft.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "€596.02
COXREELS EN-N-135 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 35 jalan pituus | CF3NYY FI-N-13535 ft.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "€653.48
COXREELS EN-N-160 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 60 jalan pituus | CF3NYZ FI-N-16060 ft.1 / 4 "1 / 2 "21.75 "21.88 "8.5 "€759.05
COXREELS EN-N-325 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3NZA FI-N-32525 ft.3 / 8 "5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€678.87
COXREELS EN-N-335 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 35 jalan pituus | CF3NZB FI-N-33535 ft.3 / 8 "5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€696.25
COXREELS EN-N-350 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3NZC FI-N-35050 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "€849.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS ENL-N-325 jousipalautusletkukela, alhainen paine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa
€616.06 / yksikkö