COXREELS DLPL-550 Jousipalautusletkukela, kaksoistoimitus, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KMH

COXREELS DLPL-550 jousipalautusletkukela, kaksoistoimitus, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3KMH Malli: DLPL-550

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,714.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko15.38 x 25 "
EAN0674255814257
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.3 / 4 "
Asennuskoko14 x 22 "
Dia ulkopuolella.1 1 / 4 "
Kokonaiskorkeus24.5 "
Kokonaispituus26.38 "
kokonaisleveys23.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoLetkun pituusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS DLPL-3100 Jousipalautusletkukela, kaksoistoimitus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3KMA DLPL-310015.38 x 25 "100 ft.3 / 8 "3 / 4 "24.5 "26.38 "21.5 "€1,646.40
COXREELS DLPL-350 Jousipalautusletkukela, kaksoistoimitus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3 kt DLPL-35015.38 x 21.5 "50 ft.3 / 8 "3 / 4 "20.5 "22.88 "21.5 "€1,376.45
COXREELS DLPL-375 Jousipalautusletkukela, kaksoistoimitus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3KMC DLPL-37515.38 x 21.5 "75 ft.3 / 8 "3 / 4 "20.5 "22.88 "21.5 "€1,425.90
COXREELS DLPL-4100 jousipalautusletkukela, kaksoistoimitus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3KMD DLPL-410015.38 x 29 "100 ft.1 / 2 "7 / 8 "28.5 "30.38 "21.5 "€1,758.65
COXREELS DLPL-450 Jousipalautusletkukela, kaksoistoimitus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KME DLPL-45015.38 x 21.5 "50 ft.1 / 2 "7 / 8 "20.5 "22.88 "21.5 "€1,425.90
COXREELS DLPL-475 jousipalautusletkukela, kaksoistoimitus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3KMF DLPL-47515.38 x 25 "75 ft.1 / 2 "7 / 8 "24.5 "26.38 "21.5 "€1,646.40
COXREELS DLPL-525 Jousipalautusletkukela, kaksoistoimitus, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3KMG DLPL-52515.38 x 21.5 "25 ft.3 / 4 "1 1 / 4 "20.5 "22.88 "23.88 "€1,646.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS DLPL-550 jousipalautusletkukela, kaksoistoimitus, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€1,714.55 / yksikkö