COXREELS DLPL-4100 jousipalautusletkukela, kaksoistoimitus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3KMD

COXREELS DLPL-4100 jousipalautusletkukela, kaksoistoimitus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3KMD Malli: DLPL-4100

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,758.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko15.38 x 29 "
EAN0674255814219
Letkun pituus100 ft.
Sisällä Dia.1 / 2 "
Asennuskoko14 x 22 "
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Kokonaiskorkeus28.5 "
Kokonaispituus30.38 "
kokonaisleveys21.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.1
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoLetkun pituusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS DLPL-3100 Jousipalautusletkukela, kaksoistoimitus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3KMA DLPL-310015.38 x 25 "100 ft.3 / 8 "3 / 4 "24.5 "26.38 "21.5 "€1,646.40
COXREELS DLPL-350 Jousipalautusletkukela, kaksoistoimitus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3 kt DLPL-35015.38 x 21.5 "50 ft.3 / 8 "3 / 4 "20.5 "22.88 "21.5 "€1,376.45
COXREELS DLPL-375 Jousipalautusletkukela, kaksoistoimitus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3KMC DLPL-37515.38 x 21.5 "75 ft.3 / 8 "3 / 4 "20.5 "22.88 "21.5 "€1,425.90
COXREELS DLPL-450 Jousipalautusletkukela, kaksoistoimitus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KME DLPL-45015.38 x 21.5 "50 ft.1 / 2 "7 / 8 "20.5 "22.88 "21.5 "€1,425.90
COXREELS DLPL-475 jousipalautusletkukela, kaksoistoimitus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3KMF DLPL-47515.38 x 25 "75 ft.1 / 2 "7 / 8 "24.5 "26.38 "21.5 "€1,646.40
COXREELS DLPL-525 Jousipalautusletkukela, kaksoistoimitus, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3KMG DLPL-52515.38 x 21.5 "25 ft.3 / 4 "1 1 / 4 "20.5 "22.88 "23.88 "€1,646.40
COXREELS DLPL-550 Jousipalautusletkukela, kaksoistoimitus, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KMH DLPL-55015.38 x 25 "50 ft.3 / 4 "1 1 / 4 "24.5 "26.38 "23.88 "€1,714.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS DLPL-4100 jousipalautusletkukela, kaksoistoimitus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa
€1,758.65 / yksikkö