COXREELS 1275W-3-150-H Hitsausletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 150 jalan pituus | CF3MBW

COXREELS 1275W-3-150-H hitsausletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 150 jalkaa

Tuote: CF3MBW Malli: 1275W-3-150-H

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko17.38 x 16 "
Letkun pituus150 ft.
Sisällä Dia.3 / 8 "
Max. Paine200 psi
Kokonaiskorkeus18.63 "
Kokonaispituus17.63 "
kokonaisleveys22.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoLetkun pituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
COXREELS 1275W-3-100-A hitsausletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus | CF3MBT 1275W-3-100-A13.38 x 16 "100 ft.19.13 "19.88 "€1,933.72
COXREELS 1275W-3-100-H hitsausletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus | CF3MBU 1275W-3-100-H13.38 x 16 "100 ft.19.13 "19.88 "€2,025.93
COXREELS 1275W-3-150-A Hitsausletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 150 jalan pituus | CF3MBV 1275W-3-150-A17.38 x 16 "150 ft.19.13 "23.88 "€2,199.65
COXREELS 1275W-3-250-A hitsausletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 250 jalkaa pituus | CF3MBX 1275W-3-250-A23.38 x 16 "250 ft.19.13 "29.88 "€2,694.11
COXREELS 1275W-3-250-H Hitsausletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 250 jalan pituus | CF3MBY 1275W-3-250-H23.38 x 16 "250 ft.19.13 "29.88 "€2,861.15
COXREELS 1275WL-3-100-A hitsausletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus | CF3MBZ 1275WL-3-100-A13.38 x 16 "100 ft.19.13 "19.88 "€1,355.07
COXREELS 1275WL-3-100-H hitsausletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus | CF3MCA 1275WL-3-100-H13.38 x 16 "100 ft.18.63 "18.88 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 1275W-3-150-H hitsausletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 150 jalkaa