COXREELS 1275-6-50-C Käsikamppiletkukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3LCQ

COXREELS 1275-6-50-C käsikammen letkukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3LCQ Malli: 1275-6-50-C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,067.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko19 x 18.88 "
EAN0674255839113
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.1"
Max. Paine3000 psi
Asennuskoko16.81 x 13.75 "
Dia ulkopuolella.1-7 / 16 "
Kokonaiskorkeus22.88 "
Kokonaispituus20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaksoisletku

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPohjan kokoLetkun pituusSisällä Dia.AsennuskokoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
COXREELS 1275-4-100-C Käsi-kampi letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3LCJ 1275-4-100-C22.88 "17.38 x 15.38 "100 ft.1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "€1,026.33
COXREELS 1275-4-150-C Käsi-kampi letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 150 jalan pituus | CF3LCK 1275-4-150-C28.88 "23.38 x 15.38 "150 ft.1 / 2 "21.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "€1,054.39
COXREELS 1275-4-200-C -kämmenletkun kela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 200 jalan pituus | CF3LCL 1275-4-200-C34.88 "29.38 x 15.38 "200 ft.1 / 2 "27.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "€1,079.78
COXREELS 1275-4-50-C Käsi-kampi letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | CF3LCM 1275-4-50-C18.88 "13.38 x 15.38 "50 ft.1 / 2 "11.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "€1,003.61
COXREELS 1275-6-100-C Käsikamppiletkukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3LCN 1275-6-100-C-25.5 x 20.38 "100 ft.1"23.38 x 13.75 "1-7 / 16 "26.13 "24 "€2,067.35
COXREELS 1275-6-150-C Käsi-kampi letkukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 150 jalan pituus | CF3LCP 1275-6-150-C-25.5 x 22.56 "150 ft.1"23.38 x 13.75 "1-7 / 16 "30.06 "28 "€2,067.35
COXREELS 1275-6-75-C Käsikamppiletkukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3LCR 1275-6-75-C-19 x 20.38 "75 ft.1"16.81 x 13.75 "1-7 / 16 "26.13 "24 "€2,067.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 1275-6-50-C käsikammen letkukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€2,067.35 / yksikkö