CS JOHNSON 119316-5 Kaapeli 3/16 tuumaa 1 x 19500 jalkaa 1400 lb. | AG3NFR 33NV26

CS JOHNSON 119316-5 Kaapeli 3/16 tuumaa 1 x 19500 jalkaa 1400 lb.

Tuote: AG3NFR Malli: 119316-5Ristiviite: 33NV26

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin koko3 / 16 "
PäällystysmateriaaliEi eristetty
Pituus500ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.3 / 16 "
Kelan leveys12 "
Strand tyyppiX 1 19
Työkuorman raja1400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.19
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi7312108500

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päällystetty / päällystämätön (päällystämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
CS JOHNSON 119316-2 Kaapeli 3/16 In 1 x 19 250 jalkaa 1400 Lb. | AG3NFQ 33NV25 119316-2250ft.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CS JOHNSON 119316-5 Kaapeli 3/16 tuumaa 1 x 19500 jalkaa 1400 lb.