COXREELS 1195-1332-EAV3-BUXX Moottoroitu letkukela, keskipaineinen, 2 tuuman sisähalkaisija, 75 jalkaa Pituus | CF3LWG

COXREELS 1195-1332-EAV3-BUXX moottoroitu letkukela, keskipaineinen, 2 tuuman sisähalkaisija, 75 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3LWG Malli: 1195-1332-EAV3-BUXX

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,299.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko19 x 25.63 "
Letkun pituus75 ft.
Sisällä Dia.2"
Max. Paine1500 psi
Asennuskoko16.75 x 18.5 "
Dia ulkopuolella.2-9 / 16 "
Kokonaiskorkeus33.25 "
Kokonaispituus32 "
kokonaisleveys26.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoLetkun pituusMax. PaineAsennuskokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS 1195-1332-AB-BUXX Moottoroitu letkukela, keskipaineinen, 2 tuuman sisähalkaisija, 75 jalkaa Pituus | CF3LWF 1195-1332-AB-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€4,720.04
COXREELS 1195-1332-EBV3-BUXX Moottoroitu letkukela, keskipaineinen, 2 tuuman sisähalkaisija, 75 jalkaa Pituus | CF3LWH 1195-1332-EBV3-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€4,284.38
COXREELS 1195-1332-EDV3-BUXX Moottoroitu letkukela, keskipaineinen, 2 tuuman sisähalkaisija, 75 jalkaa Pituus | CF3LWJ 1195-1332-EDV3-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€4,210.88
COXREELS 1195-1332-EJV3-BUXX Moottoroitu letkukela, keskipaineinen, 2 tuuman sisähalkaisija, 75 jalkaa Pituus | CF3LWK 1195-1332-EJV3-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€4,749.44
COXREELS 1195-1332-H-BUXX Moottoroitu letkukela, keskipaineinen, 2 tuuman sisähalkaisija, 75 jalkaa Pituus | CF3LWL 1195-1332-H-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€4,090.61
COXREELS 1195-1728-AB-BUXX Moottoroitu letkukela, keskipaineinen, 2 tuuman sisähalkaisija, 60 jalan pituus | CF3LWM 1195-1728-AB-BUXX23 x 24.5 "60 ft.1500 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "€4,720.04
COXREELS 1195-1728-EAV3-BUXX Moottoroitu letkukela, keskipaineinen, 2 tuuman sisähalkaisija, 60 jalan pituus | CF3LWN 1195-1728-EAV3-BUXX23 x 24.5 "60 ft.1500 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "€4,277.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 1195-1332-EAV3-BUXX moottoroitu letkukela, keskipaineinen, 2 tuuman sisähalkaisija, 75 jalkaa
€4,299.08 / yksikkö