COXREELS 1175-6-100-AB Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa Pituus | CF3LKA

COXREELS 1175-6-100-AB moottoroitu letkukela, keskipaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3LKA Malli: 1175-6-100-AB

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,470.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko17 x 20.13 "
EAN0674255850989
Letkun pituus100 ft.
Sisällä Dia.1"
Max. Paine3000 psi
Asennuskoko14.81 x 13.75 "
Dia ulkopuolella.1-7 / 16 "
Kokonaiskorkeus26.13 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys24.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoLetkun pituusAsennuskokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS 1175-6-100-A Moottoroitu letkukela, keskipaineinen, 1 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa Pituus | CF3LJZ 1175-6-100-A17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "24.5 "€1,874.92
COXREELS 1175-6-100-E Moottoroitu letkukela, keskipaineinen, 1 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa Pituus | CF3LKB 1175-6-100-E17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "26 "€1,757.32
COXREELS 1175-6-100-EA Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus | CF3LKC 1175-6-100-EA17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "26 "€2,162.24
COXREELS 1175-6-100-EB Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa Pituus | CF3LKD 1175-6-100-EB17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "26 "€2,001.87
COXREELS 1175-6-100-ED Moottoroitu letkukela, keskipaineinen, 1 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa Pituus | CF3LKE 1175-6-100-ED17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "26 "€1,933.72
COXREELS 1175-6-100-EF Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa Pituus | CF3LKF 1175-6-100-EF17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "26 "€1,844.18
COXREELS 1175-6-100-EJ Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus | CF3LKG 1175-6-100-EJ17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "26 "€2,310.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 1175-6-100-AB moottoroitu letkukela, keskipaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa
€2,470.94 / yksikkö