Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COX 63006-600 Pneumaattinen sulkupistooli 600 Ml | AG6UTT 48K614

COX 63006-600 Pneumaattinen tiivistepistooli 600 ml

Varastossa
Tuote: AG6UTT Malli: 63006-600Ristiviite: 48K614
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
€227.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen sulkutykki
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Tynnyri materiaaliAlumiini
OtePistooli
Painealue0 - 100 psi
KiinnitystyyppiPikavapautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8467191000

Tuotteen yksityiskohdat:

Cox 63006-600 pneumaattinen tiivistyspistooli on ihanteellinen tiivistys- ja liimojen annosteluun, kun viskositeetti on matala tai keskitaso. Tämä ilmakäyttöinen tiivistyspistooli tarjoaa paineistetun liimojen, nesteiden ja tahnojen syötteen sovelluksissa, joissa vaaditaan tarkkuutta, kuten vesitiiviissä ikkunoissa ja suihkuovissa. Se soveltuu sekä tiivistys- että liimaussovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Cox 63006-600 pneumaattisessa tiivistepistoolissa on anodisoitu alumiinipiippu ja lasivahvistettu nailonkahva, joka takaa kevyen painon, kestävyyden ja mukavan otteen.
  • Siinä on säädettävä nopeussäädin, jossa on liipaisin tehokkaaseen ohjaukseen annostelun aikana paineasetuksissa 0 - 100 psi (6.8 bar).
  • Aseessa on välitön tyhjennysventtiili, joka vapauttaa ylimääräistä ilmaa ja varmistaa turvallisuuden.
  • Se sopii liima-/tiivistepatruunoihin tai makkaroihin, joiden tilavuus on enintään 600 ml.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Cox-suuttimet: Nämä muoviset kartiosuuttimet on kiinnitetty säiliöihin liimojen tarkkaa annostelua varten.
  • Cox-nopeudensäätimet: Niitä käytetään painearvojen asettamiseen halutuille virtausnopeuksille.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä asioita on muistettava käytettäessä Cox 63006-600 pneumaattista tiivistepistoolia?

A.

  • Käyttäjien ei tule siirtää ilmakahvaa uudelleen käytön aikana.
  • Lentojohto tulee irrottaa ennen patruunan tai makkaran vaihtamista.
  • Kaikki ei-toivotut materiaalit/jäämät tulee poistaa applikaattorista liuottimella tai pehmeällä liinalla.
  • Kuljettajan tulee aina käyttää suojalaseja käytön aikana.

K. Miten Cox 63006-600 pneumaattinen tiivistyspistooli on kytketty ilmansyöttöön?

A. Cox 63006-600 pneumaattisessa tiivistyspistoolissa on 1/4 tuuman uros NPT-liitäntä helppoa liittämistä varten ilmansyöttöön.

K. Kuinka paljon melua Cox 63006-600 pneumaattinen tiivistepistooli tuottaa?

A. Cox 63006-600 pneumaattisessa tiivistepistoolissa on äänenvaimennin, joka takaa hiljaisen toiminnan sisäkäyttöön. Laite tuottaa 82 dB:n äänitason.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
COX 63001 Pneumaattinen tiivistepistooli 10 oz | AD6QYR 48K610 63001€186.45
COX 63004-LP Pneumaattinen tiivistepistooli 10oz / 300ml | AD6QYT 48K612 63004-LP€253.65
COX 63002 Pneumaattinen tiivistepistooli 29 Oz | AG6UTQ 48K611 63002€214.38
COX 63006-300 Pneumaattinen sulkupistooli 10 oz. | AG6UTR 48K613 63006-300€213.64
COX 63007-600S Pneumaattinen sulkupistooli 600 Ml | AG6UTW 48K617 63007-600S€359.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COX 63006-600 Pneumaattinen tiivistepistooli 600 ml
€227.98 / yksikkö