Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEUVOSTON TYÖKALU PR3FG Porausvasara 3 lbs. 10 tuuman pituus | AA3YUC 11Z414

COUNCIL TOOL PR3FG Poravasara 3 Lbs. 10 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA3YUC Malli: PR3FGRistiviite: 11Z414

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoravasara
KahvaLasikuitu
PäämateriaaliTaottu työkaluteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaHinta
NEUVOSTON TYÖKALU PR3 Poravasara 3 paunaa. 10 tuuman pituus | AA3YTX 11Z409 PR3hikkoripuu€48.17
NEUVOSTON TYÖKALU PR4 Poravasara 4 Lbs. 10 tuuman pituus | AA3YUD 11Z415 PR4hikkoripuu€56.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COUNCIL TOOL PR3FG Poravasara 3 Lbs. 10 tuuman pituus
€62.33 / yksikkö