Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEUVOSTON TYÖKALU LW12B-palo-karhotushampaat, 12 x 1 tuumaa, Lw12-60 | AF6BKF 9W067

COUNCIL TOOL LW12B paloharavahampaat, 12 x 1 tuumaa Lw12-60:lle

Varastossa
Tuote: AF6BKF Malli: LW12BRistiviite: 9W067

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloharjan vaihtohampaat
Kahvan tyyppiSuoraan
MateriaaliPuu
Kokonaispituus12 x 1 "
TyyppiNiittien kanssa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8201300000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COUNCIL TOOL LW12B paloharavahampaat, 12 x 1 tuumaa Lw12-60:lle
€9.17 / yksikkö