Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4176-D -putkimerkin tyhjennysvesi 4-6 tuumaa | AF4EJG 8TPD8

BRADY 4176-D Pipe Marker Tyhjennysvesi Vihreä 4–6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4EJG Malli: 4176-DRistiviite: 8TPD8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan4 - 6 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4176-C -putkimerkintä Tyhjennä vesi 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF3TAA 8CP59 4176 -C2-1/2 to 3-7/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€20.79
BRADY 4176-G -putkimerkintä Tyhjennä vesi vihreä 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AF3TJJ 8CTH8 4176-G8 - 9-7 / 8 "HihnaPainettu muovilevy€32.39
BRADY 4176-F -putkimerkintä Tyhjennä vesi vihreä 6-7-7 / 8 tuumaa | AF3TRY 8CW73 4176-F6 - 7-7 / 8 "HihnaPainettu muovilevy€24.07
BRADY 7092-4 Putkimerkitsimen tyhjennysvesi vihreä 3/4-2-3/8 tuumaa | AF3TXL 8CXC8 7092-43/4" to 2-3/8"ItseliimautuvaPaineherkkä vinyyli€19.01
BRADY 4176-A putkimerkintä Tyhjennä vesi vihreä 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF4HXG 8XEY3 4176-3/4 to 1-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€8.37
BRADY 4176-H Putkimerkitsimen tyhjennysvesi vihreä 10-15 tuumaa | AF4JRX 8YDH6 4176-H10 - 15 "HihnaPainettu muovilevy€41.88
BRADY 4176-B -putkimerkintä Tyhjennä vesi 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AF6CYT 9X193 4176-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€11.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4176-D Pipe Marker Tyhjennysvesi Vihreä 4–6 tuumaa
€22.18 / yksikkö