COTTERMAN WMX PP C7 P1 Pegboard Pyramid Option | AF8YJV 29JU23

COTTERMAN WMX PP C7 P1 Pegboard Pyramid -vaihtoehto

Varastossa
Tuote: AF8YJV Malli: WMX PP C7 P1Ristiviite: 29JU23

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€463.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPegboard Pyramid
Korkeus45 "
Pituus23.25 "
Kantavuus150 lb
Kokonaiskorkeus45 "
Kokonaispituus23.25 "
kokonaisleveys22 "
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.24
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8302497500

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN WMX PP C7 P1 Pegboard Pyramid -vaihtoehto
€463.39 / yksikkö