COTTERMAN ST-420 A2 C6 P5 rullatikkaat hitsatut kaiteet, 36 tuuman korkeus | AE9WFU 6MXG9

COTTERMAN ST-420 A2 C6 P5 liikkuvat tikkaat hitsatut kaiteet, 36 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AE9WFU Malli: ST-420 A2 C6 P5Ristiviite: 6MXG9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€899.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiPaino
Kokoonpantuna / kokoamattomanaHitsatut
Pohjan syvyys39 "
Pohjan leveys25 "
Pohjan leveys25 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
Väripunainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus30 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliHitsattu teräs
Vaiheiden määrä4
Kokonaiskorkeus40 "
Työlavan syvyys14 "
Lavan korkeus36 "
Alustan leveys16 "
Vaiheen syvyys8"
Askeleen leveys16 "
PolkeaKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Cotterman ST-420 A2 C6 P5 (ST-420 A2 C1 P5) toimistotikkaat soveltuvat työskentelyalueille mukavasti korkealle vähittäiskaupan, varastoinnin ja valmistussovelluksissa. Siinä on 4 askelmaa 36 tuuman tasokorkeuden saavuttamiseksi ja kokonaiskorkeus 40 tuumaa. Näissä MasterStep-sarjan toimistotikkaissa ei ole kaiteita, jotka mahdollistavat suoran pääsyn työalueelle ilman mitään esteitä.

Ominaisuudet:

  • Cotterman ST-420 A2 C6 P5 (ST-420 A2 C1 P5) toimistotikkaissa on neljä 2 tuuman jousikuormitettua polyolefiinipyörää pyöräkuppikotelolla, jotka vierivät helposti haluttuun paikkaan ja tukevat paikallaan olevissa asennoissa.
  • Se on MasterStep-sarjan toimistotikkaat, joiden nousukulma on 59 astetta.
  • Näissä 4-portaisissa toimistotikkaissa, joissa on kaksinkertainen yläaskelma, on kiipeilyportaat, jotka on päällystetty uurretulla vinyylipinnalla, jotta voit kiivetä mukavasti ilman liukastumista.
  • Portaat lisäävät turvallisuutta kiipeämisen aikana paino-aktivoidun askellukitusnsa ansiosta.
  • Näissä A2-portaissa on yksiosainen hitsattu teräsrakenne, jossa on 1 tuuman neliömäiset putket ja jauhemaalaus, joka takaa rakenteellisen lujuuden ja lievän korroosionkestävyyden.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Cotterman SU9095 -pyöräsarja: Näitä toimistotikkaita korvaavia pyöräsarjoja käytetään näiden tikkaiden vaurioituneiden pyörien korvaamiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on näiden Cotterman ST-420 A2 C6 P5 toimistotikkaita kantavuus?

A. Cotterman ST-223 A2 C6 P5 -toimistotikkaat kantavat 450 paunaa.

K. Mitkä ovat näiden toimistotikkaiden alustan ja askelmien mitat?

A. Cotterman ST-420 A2 C6 P5 (ST-420 A2 C1 P5) toimistotikkaissa on 14 x 16 tuuman (syvyys x leveys) taso ja 8 x 16 tuuman (syvyys x leveys) portaat.

K. Toimitetaanko nämä Cotterman ST-420 A2 C6 P5 toimistotikkaat koottuina vai kokoamattomina?

A. Cotterman ST-420 A2 C6 P5 (ST-420 A2 C1 P5) toimistotikkaat toimitetaan koottuna ja rullaavat suoraan käyttöalueelle tuotteen toimituksen yhteydessä tehdyn tarkastuksen jälkeen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoonpantuna / kokoamattomanaPohjan syvyysTyölavan syvyysLavan korkeusPohjan leveysPohjan leveysVäriHinta
COTTERMAN ST-200 A2 C1 P5 rullatikkaat hitsattu lava 18 tuuman korkeus | AA9DRT 1CMP5 ST-200 A2 C1 P522 "Hitsatut20 "8"18 "22 "22 "Harmaa€729.25
COTTERMAN ST-300 A2 C1 P5-tikkaat hitsattu lava 27in H | AA9DRU 1CMP6 ST-300 A2 C1 P531 "Hitsatut27 "8"27 "24 "24 "Harmaa€929.97
COTTERMAN ST-401 A2 C1 P5 Rullaportaiden kaidealusta 36 tuuman korkeus | AB3HPP 1TGY3 ST-401 A2 C1 P566 "Kokoonpanematon34 "8"36 "25 "25 "Harmaa€1,053.14
COTTERMAN ST-501 A2 C1 P5, tikkaat, kaide, 45 tuuman korkeus | AB3HPQ 1TGY4 ST-501 A2 C1 P575 "koolla40 "8"45 "26 "26 "Harmaa€1,144.64
COTTERMAN ST-601 A2 C1 P5, tikkaat, kaide, 54 tuuman korkeus | AB3HPR 1TGY5 ST-601 A2 C1 P584 "Kokoonpanematon48 "8"54 "27 "27 "Harmaa€1,290.62
COTTERMAN ST-220 A2 C6 P5 vierivät tikkaat hitsattu alusta 18 tuumaa korkeus | AE9TAL 6LYD0 ST-220 A2 C6 P522 "Hitsatut26 "14 "18 "22 "22 "punainen€694.93
COTTERMAN ST-302 A2 C1 P5, rullaportaiden kaide, 27 tuuman korkeus | AE9TAM 6LYD2 ST-302 A2 C1 P557 "Kokoonpanematon27 "8"27 "24 "24 "Harmaa€970.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN ST-420 A2 C6 P5 liikkuvat tikkaat hitsatut kaiteet, 36 tuuman korkeus
€899.39 / yksikkö