COTTERMAN ST-400 A2 C4 P5-tikkaat hitsattu lava 36 tuuman korkeus | AF3XMQ 8EFH1

COTTERMAN ST-400 A2 C4 P5 liikkuvat tikkaat hitsattu alusta 36 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF3XMQ Malli: ST-400 A2 C4 P5Ristiviite: 8EFH1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€820.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiPaino
Kokoonpantuna / kokoamattomanaHitsatut
Pohjan syvyys34 "
Pohjan leveys25 "
Pohjan leveys25 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriRuskea
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteet mukanaEi
Kantavuus450 lb
MateriaaliHitsattu teräs
Vaiheiden määrä4
Kokonaiskorkeus40 "
Työlavan syvyys8"
Lavan korkeus36 "
Alustan leveys16 "
Vaiheen syvyys8"
Askeleen leveys16 "
PolkeaKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.77
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Cotterman ST-400 A2 C4 P5 vierintätikkaissa on sisäänvedettävät pyörät, jotka takaavat helpon liikkumisen työpaikalla varastotiloissa ja varastoissa.

Ominaisuudet:

  • Cotterman ST-400 A2 C4 P5 vierintätikkaissa on yksiosainen hitsattu rakenne, joka eliminoi muttereiden ja pulttien toistuvan kiristyksen vaivan.
  • Sen kapeneva tikapuurakenne suurella pyöräkotelolla takaa erinomaisen vakauden.
  • Näiden MasterStep-tikkaiden kiipeilyportaat ja taso on peitetty uurretulla vinyylimatolla pidon parantamiseksi.
  • Siinä on painotoiminen askellukko, joka suojaa käyttäjää putoamasta tikkailta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on näiden vierivien tikkaiden nousukulma?

A. 59 astetta.

K. Mikä on näiden tikkaiden kantavuus?

V. Näiden nelivaiheisten tikkaiden kantavuus on 450 lb.

K. Mikä on näiden tikkaiden rakennusmateriaali?

A. Cotterman ST-400 A2 C4 P5 vierintätikkaat ovat teräsrakenteisia. Se on jauhemaalattu korroosionkestävyyttä varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoonpantuna / kokoamattomanaPohjan syvyysTyölavan syvyysLavan korkeusPohjan leveysPohjan leveysVäriHinta
COTTERMAN ST-200 A2 C1 P5 rullatikkaat hitsattu lava 18 tuuman korkeus | AA9DRT 1CMP5 ST-200 A2 C1 P522 "Hitsatut20 "8"18 "22 "22 "Harmaa€657.00
COTTERMAN ST-300 A2 C1 P5-tikkaat hitsattu lava 27in H | AA9DRU 1CMP6 ST-300 A2 C1 P531 "Hitsatut27 "8"27 "24 "24 "Harmaa€798.29
COTTERMAN ST-401 A2 C1 P5 Rullaportaiden kaidealusta 36 tuuman korkeus | AB3HPP 1TGY3 ST-401 A2 C1 P566 "Kokoonpanematon34 "8"36 "25 "25 "Harmaa€971.79
COTTERMAN ST-501 A2 C1 P5, tikkaat, kaide, 45 tuuman korkeus | AB3HPQ 1TGY4 ST-501 A2 C1 P575 "koolla40 "8"45 "26 "26 "Harmaa€1,082.72
COTTERMAN ST-601 A2 C1 P5, tikkaat, kaide, 54 tuuman korkeus | AB3HPR 1TGY5 ST-601 A2 C1 P584 "Kokoonpanematon48 "8"54 "27 "27 "Harmaa€1,238.25
COTTERMAN ST-220 A2 C6 P5 vierivät tikkaat hitsattu alusta 18 tuumaa korkeus | AE9TAL 6LYD0 ST-220 A2 C6 P522 "Hitsatut26 "14 "18 "22 "22 "punainen€662.09
COTTERMAN ST-302 A2 C1 P5, rullaportaiden kaide, 27 tuuman korkeus | AE9TAM 6LYD2 ST-302 A2 C1 P557 "Kokoonpanematon27 "8"27 "24 "24 "Harmaa€912.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN ST-400 A2 C4 P5 liikkuvat tikkaat hitsattu alusta 36 tuumaa korkeus
€820.89 / yksikkö