COTTERMAN SPL8C1 Standoff -laskulava Teräs 32 x 36 tuumaa | AB6CRA 20Z510

COTTERMAN SPL8C1 Standoff-taso, teräs 32 x 36 tuumaa

Tuote: AB6CRA Malli: SPL8C1Ristiviite: 20Z510
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€794.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStandoff -laskualusta
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Suojakaiteiden lukumäärä2
Kokonaiskorkeus79 "
Platform Pituus32 "
Alustan tyyliYhden käyttöoikeuden
Alustan leveys36 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.4
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
COTTERMAN SPL7C1 Laskulava Teräs 32 x 36 tuumaa | AB6CQZ 20Z509 SPL7C1€803.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN SPL8C1 Standoff-taso, teräs 32 x 36 tuumaa
€794.72 / yksikkö