COTTERMAN SAS2A2E10C1P6 kokoontaitettava rullan turvatikkaiden lava 20 tuuman H | AG6RKE 46C349

COTTERMAN SAS2A2E10C1P6 kokoontaittuva vierivä turvatikkaita taso 20 tuumaa H

Varastossa
Tuote: AG6RKE Model: SAS2A2E10C1P6Ristiviite: 46C349

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€634.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettavat liikkuvat turvaportaat
ToimintatyyppiStaattinen
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan syvyys22 "
Pohjan leveys20 "
Pohjan leveys20 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus30 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus350 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä2
Kokonaiskorkeus50 "
kokonaisleveys20 "
Työlavan syvyys10 "
Lavan korkeus20 "
Alustan leveys16 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys16 "
PolkeaKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.78
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7326908560

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusPolkeaHinta
COTTERMAN SAS2A6E10C1P6 kokoontaitettava rullan turvatikkaiden lava 20 tuuman H | AG6RKB 46C346 SAS2A6E10C1P622 "250 "20 "rei'itetty€558.09
COTTERMAN SAS3A6E10C1P6 kokoontaitettava vierintäsuojatikkaiden lava 30 tuumaa H | AG6RKC 46C347 SAS3A6E10C1P628 "360 "30 "rei'itetty€612.95
COTTERMAN SAS4A6E10C1P6 kokoontaitettava vierintäsuojatikkaiden lava 40in H | AG6RKD 46C348 SAS4A6E10C1P635 "470 "40 "rei'itetty€676.27
Tarjouspyyntö
COTTERMAN SAS3A2E10C1P6 kokoontaitettava vierintäsuojatikkaat 30 tuumaa H | AG6RKF 46C350 SAS3A2E10C1P628 "360 "30 "Kumi€733.39
COTTERMAN SAS4A2E10C1P6 kokoontaitettava vierintäsuojatikkaiden lava 40in H | AG6RKG 46C351 SAS4A2E10C1P635 "470 "40 "Kumi€876.21
Tarjouspyyntö
COTTERMAN SAS2A3E10C1P6 kokoontaitettava rullan turvatikkaiden lava 20 tuuman H | AG6RKH 46C352 SAS2A3E10C1P622 "250 "20 "Sahalaitainen€572.64
COTTERMAN SAS3A3E10C1P6 kokoontaitettava vierintäsuojatikkaiden lava 30 tuumaa H | AG6RKJ 46C353 SAS3A3E10C1P628 "360 "30 "Sahalaitainen€644.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN SAS2A2E10C1P6 kokoontaittuva vierivä turvatikkaita taso 20 tuumaa H
€634.12 / yksikkö