Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COTTERMAN GT1004-DT-KIT kaksoisraiteosuus ja kiinnike 4 jalkaa | AD6EVX 44Z733

COTTERMAN GT1004-DT-KIT kaksitelainen osa ja kiinnike 4 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AD6EVX Malli: GT1004-DT-KITRistiviite: 44Z733

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRataosio
Pituus4ft.
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi8302418075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
COTTERMAN GT1004-ST-KIT Yksiraiteinen osa ja kiinnike 4 jalkaa | AD6EVY 44Z734 GT1004-ST-KIT4ft.€80.36
COTTERMAN GT1003-DT-KIT Rataosa 3 jalkaa Teräs | AF9EWC 29WR38 GT1003-DT-KIT3ft.€130.04
COTTERMAN GT1003-ST-KIT Rataosa 3 jalkaa Teräs | AF9EWD 29WR39 GT1003-ST-KIT3ft.€65.01
COTTERMAN GT1005-KIT Rataosa 4.5 jalkaa Teräs | AF9EWE 29WR40 GT1005-KIT4.5ft.€68.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN GT1004-DT-KIT kaksitelainen osa ja kiinnike 4 jalkaa pituus
€160.74 / yksikkö