COTTERMAN D3WT C1 P6 Dock-tikkaat 3-vaiheiset 72 tuumaa | AE2HZG 4XM76

COTTERMAN D3WT C1 P6 -telakointitikkaat 3 askelmaa 72 tuumaa

Tuote: AE2HZG Malli: D3WT C1 P6Ristiviite: 4XM76
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€258.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWalk-Thru-telakat
poistuminenEteenpäin
Suorittaa loppuunHarmaa jauhemaali
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä3
Kokonaiskorkeus6ft.
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys27.5 "
Rung Dia.1-1 / 4 "
Askeleen leveys24 "
Yläosan korkeus2 ft.
Ylhäältä alas aste24 "
Putki Dia.1-1 / 4 "
Putken seinämän paksuus16GA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.69
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
COTTERMAN D4WT C1 P6 Telakointitikkaat 4 askelta 84 tuumaa | AE2HZH 4XM77 D4WT C1 P647ft.84 "€315.28
Tarjouspyyntö
COTTERMAN D5WT C1 P6 Telakointitikkaat, 5 askelta 96 tuumaa | AE2HZJ 4XM78 D5WT C1 P658ft.96 "€348.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN D3WT C1 P6 -telakointitikkaat 3 askelmaa 72 tuumaa
€258.04 / yksikkö