COTTERMAN A6R2630A3B3C50P6 rullatikkaat hitsatut kaiteet, 60 tuuman korkeus | AE2HZF 4XM74

COTTERMAN A6R2630A3B3C50P6 vierivät tikkaat, hitsatut kaiteet, 60 tuuman korkeus

Tuote: AE2HZF Model: A6R2630A3B3C50P6Ristiviite: 4XM74
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,598.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiPaino
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan syvyys50 "
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunAlumiinimylly
Kaiteen korkeus30 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus350 lb
MateriaaliHitsattu alumiini
Vaiheiden määrä6
Kokonaiskorkeus90 "
Työlavan syvyys14 "
Lavan korkeus60 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)228.6
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoonpantuna / kokoamattomanaPohjan syvyysMateriaaliVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusAlustan leveysHinta
COTTERMAN A1N2626A3B3C50P1 Pyörivät tikkaat hitsattu alusta 12 tuumaa Korkeus | AB6CRY 20Z531 A1N2626A3B3C50P1Rolling tikkaatHitsatut20 "Alumiini112 "12 "24 "€463.40
COTTERMAN A2N2626A3B3C50P1 Hitsausteline 20 tuuman korkeudella | AB6CRZ 20Z532 A2N2626A3B3C50P1Rolling tikkaatHitsatut23 "Alumiini220 "20 "24 "€684.67
COTTERMAN A3N2630A3B3C50P6-tikkaat hitsattu lava 30 tuuman korkeus | AB6CTA 20Z533 A3N2630A3B3C50P6Kallista ja rulla tikkaitakoolla29 "Alumiini330 "30 "24 "€857.18
COTTERMAN A4N2630A3B3C50P6 Hitsausteline 40-tuumainen | AB6CTB 20Z534 A4N2630A3B3C50P6Kallista ja rulla tikkaitaHitsatut36 "Alumiini440 "40 "24 "€936.93
COTTERMAN A2N1818A3B3C50P1-tikkaat hitsattu lava 20 tuuman korkeus | AC2GEX 2JYW2 A2N1818A3B3C50P1Rolling tikkaatkoolla23 "Hitsattu alumiini220 "20 "16 "€592.23
COTTERMAN A2R1818A3B3C50P6 Vierivät tikkaat hitsatut kaiteet, 20 tuuman korkeus | AC2GEY 2JYW3 A2R1818A3B3C50P6Rolling tikkaatkoolla23 "Hitsattu alumiini250 "20 "16 "€600.86
COTTERMAN A3N1822A3B3C50P6 Vierivät tikkaat hitsattu alusta 30 tuumaa Korkeus | AC2GEZ 2JYW4 A3N1822A3B3C50P6Rolling tikkaatkoolla29 "Hitsattu alumiini330 "30 "16 "€774.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN A6R2630A3B3C50P6 vierivät tikkaat, hitsatut kaiteet, 60 tuuman korkeus
€1,598.93 / yksikkö