COTTERMAN A2N2626A3B3C50P1 Hitsausteline 20 tuuman korkeudella | AB6CRZ 20Z532

COTTERMAN A2N2626A3B3C50P1 vierivät tikkaat hitsattu alusta, korkeus 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6CRZ Model: A2N2626A3B3C50P1Ristiviite: 20Z532

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€597.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiPaino
Kokoonpantuna / kokoamattomanaHitsatut
Pohjan syvyys23 "
Pohjan leveys26 "
Pohjan leveys26 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunKirkastunut
Kaiteet mukanaEi
Kantavuus350 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä2
Kokonaiskorkeus20 "
Työlavan syvyys14 "
Lavan korkeus20 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.43
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoonpantuna / kokoamattomanaPohjan syvyysMateriaaliVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusAlustan leveysHinta
COTTERMAN A1N2626A3B3C50P1 Pyörivät tikkaat hitsattu alusta 12 tuumaa Korkeus | AB6CRY 20Z531 A1N2626A3B3C50P1Rolling tikkaatHitsatut20 "Alumiini112 "12 "24 "€437.14
COTTERMAN A3N2630A3B3C50P6-tikkaat hitsattu lava 30 tuuman korkeus | AB6CTA 20Z533 A3N2630A3B3C50P6Kallista ja rulla tikkaitakoolla29 "Alumiini330 "30 "24 "€747.69
COTTERMAN A4N2630A3B3C50P6 Hitsausteline 40-tuumainen | AB6CTB 20Z534 A4N2630A3B3C50P6Kallista ja rulla tikkaitaHitsatut36 "Alumiini440 "40 "24 "€1,078.86
COTTERMAN A2N1818A3B3C50P1-tikkaat hitsattu lava 20 tuuman korkeus | AC2GEX 2JYW2 A2N1818A3B3C50P1Rolling tikkaatkoolla23 "Hitsattu alumiini220 "20 "16 "€518.74
COTTERMAN A2R1818A3B3C50P6 Vierivät tikkaat hitsatut kaiteet, 20 tuuman korkeus | AC2GEY 2JYW3 A2R1818A3B3C50P6Rolling tikkaatkoolla23 "Hitsattu alumiini250 "20 "16 "€625.91
COTTERMAN A3N1822A3B3C50P6 Vierivät tikkaat hitsattu alusta 30 tuumaa Korkeus | AC2GEZ 2JYW4 A3N1822A3B3C50P6Rolling tikkaatkoolla29 "Hitsattu alumiini330 "30 "16 "€686.19
COTTERMAN A3R1822A3B3C50P6 rullatikkaat hitsatut kaiteet, 30 tuuman korkeus | AC2GFA 2JYW5 A3R1822A3B3C50P6Rolling tikkaatkoolla29 "Hitsattu alumiini360 "30 "16 "€808.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN A2N2626A3B3C50P1 vierivät tikkaat hitsattu alusta, korkeus 20 tuumaa
€597.44 / yksikkö