Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COSCO 038944 Rintamerkkipidike Musta PK2 | AH6XCH 36JN29

COSCO 038944 Rintamerkkipidike Musta PK2

Varastossa
Tuote: AH6XCH Malli: 038944Ristiviite: 36JN29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbadge Holder
VäriMusta
YhteysSnap Closure
Syvyys1/8
Korkeus4
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0862
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kortin muoto: Pysty tai Vaaka

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
COSCO 038940 -merkin haltija, kumitettu PK2 | AH6XCD 36JN25 038940Mustakumitettu€18.24
COSCO 038946 Rintanappiteline, kumitettu vaaleanpunainen PK2 | AH6XCK 36JN31 038946Vaaleanpunainenkumitettu€18.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COSCO 038944 Rintamerkkipidike Musta PK2
€29.53 / yksikkö