Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COSCO 038943 ID-kelauslaitteen kela 23 tuumaa pitkä, musta | AH6XCG 36JN28

COSCO 038943 Henkilökortin kela kela 23 tuumaa pituus Korkeus Musta

Varastossa
Tuote: AH6XCG Malli: 038943Ristiviite: 36JN28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHenkilökortin kelauslaite
LiitetyyppiKarabinieeri
Asia Koko1-1 / 4 "
VäriMusta
rakentaminenMetalli
Laajennettu pituus23 "
Suorittaa loppuunmaalannut
Tyyppikela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunHinta
COSCO 038941 ID-kortin kelaus kela 23 tuuman pituus harmaa | AH6XCE 36JN26 038941HarmaaTina€10.15
COSCO 038945 ID-kortin kelaus kela 23 tuumaa pitkä messinki | AH6XCJ 36JN30 038945MessinkiMessinki€10.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COSCO 038943 Henkilökortin kela kela 23 tuumaa pituus Korkeus Musta
€13.95 / yksikkö