Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CORBIN HP3010 630 Push/pull Passage Mela Hp3000 Series

Varastossa
Tuote: AA8LGB Malli: HP3010Ristiviite: 19A986

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€540.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä vetokanavan meloa
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
PaloKyllä
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
Maks. Oven korkeus96 "
Maks. Oven leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8125
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CORBIN HP3010 630 Push/pull Passage Mela Hp3000 Series
€540.99 / yksikkö