CORBIN ED5200 630 Vanteen Pullman Pull Ulostulolaite Heavy Duty | AA8HHG 18F627

CORBIN ED5200 630 vanteen Pullman-pultti ulostulolaitteen raskas käyttö

Varastossa
Tuote: AA8HHG Malli: ED5200 630Ristiviite: 18F627

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,618.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanne Pullman Bolt
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus84 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
PaloEi paloluokitusta
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiHex Dogging
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.705
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaloHinta
CORBIN ED5200A 630 vanteen Pullman pultti poistolaite raskaaseen käyttöön | AA8HHK 18F630 ED5200A 630Palo€1,991.27
CORBIN ED5200S 630 Rim Pullman Pullman ulostulolaite Heavy Duty | AA8HHL 18F631 ED5200S 630Ei paloluokitusta€1,873.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CORBIN ED5200 630 vanteen Pullman-pultti ulostulolaitteen raskas käyttö
€1,618.60 / yksikkö