Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CORBIN DL3212 626 Deadbolt satiinikromi | AC6MRT 35R646

CORBIN DL3212 626 Deadbolt satiinikromi

Varastossa
Tuote: AC6MRT Malli: DL3212 626Ristiviite: 35R646

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€444.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erädeadbolt
upotussyvyysvaatimus2.75 "
sylinteriKaksinkertainen
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1.75 "
Etuosan koko1-1/8" x 2-1/4"
Luokka1
Kiilauran tyyppiL4
SijaintityyppiInstitutionaaliset ja teolliset
MateriaaliMessinki / teräs
Avainten määrä2
Nastat6
Lakko Dim.2-3/4" x 1-1/8"
Heittopituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisylinterieräLakko Dim.Hinta
CORBIN DL3213 626 Deadbolt Thumbturnilla satiinikromi | AC6MRR 35R645 DL3213 626YksiDeadbolt w / Thumbturnilla2.75 "€306.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CORBIN DL3212 626 Deadbolt satiinikromi
€444.31 / yksikkö