Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CORBIN CL3520 NZD 626 Heavy Duty -vivun lukitus suorakulmainen AC6ATG 32J248

CORBIN CL3520 NZD 626 Heavy Duty Lever Lockset Oikea kulma

Varastossa
Tuote: AC6ATG Malli: CL3520 NZD 626Ristiviite: 32J248

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€679.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
Toimintoyksityisyys
Luokka1
Kahva materiaaliTeräs, ruostumaton teräs, messinki, pronssi
keyingAvain eri
SijaintityyppiMoniperhe, vähittäiskauppa, hotelli, terveydenhoito
Lukitustoimintoyksityisyys
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Lakko Dim.4-7/8" x 1-1/4"
LakotyyppiKaareva huuli
TyyliOikea kulma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintoHinta
CORBIN CL3551 NZD 626 Heavy Duty -vivun lukitus suorakulmainen AC6ATC 32J244 CL3551 NZD 626Satin Chromemerkintä€885.60
CORBIN CL3557 NZD 626 raskaan vivun lukitus suorakulmainen AC6ATD 32J245 CL3557 NZD 626Satin Chromevarastohuone€878.18
CORBIN CL3510 NZD 626 Heavy Duty -vivun lukitus suorakulmainen AC6ATE 32J246 CL3510 NZD 626Satin ChromeKulku€570.50
CORBIN CL3555 NZD 626 Heavy Duty vivun lukkosuora kulma | AC6ATF 32J247 CL3555 NZD 626Satin ChromeLuokkahuone€885.60
CORBIN CL3551 NZD 10B Heavy Duty -vivun lukitus suorakulmainen AC6ATH 32J249 CL3551 NZD 10BHapetettu öljy hierottu pronssimerkintä€811.27
CORBIN CL3557 NZD 10B Heavy Duty -vivun lukitus suorakulmainen AC6ATJ 32J250 CL3557 NZD 10BHapetettu öljy hierottu pronssivarastohuone€811.27
CORBIN CL3510 NZD 10B Heavy Duty -vivun lukitus suorakulmainen AC6ATK 32J251 CL3510 NZD 10BHapetettu öljy hierottu pronssiKulku€585.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CORBIN CL3520 NZD 626 Heavy Duty Lever Lockset Oikea kulma
€679.77 / yksikkö