Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CORBIN CL3557 NZD 10B Heavy Duty -vivun lukitus suorakulmainen AC6ATJ 32J250

CORBIN CL3557 NZD 10B Heavy Duty Lever Lockset Oikea kulma

Varastossa
Tuote: AC6ATJ Malli: CL3557 NZD 10BRistiviite: 32J250

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€811.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
sylinteriKyllä
Suorittaa loppuunHapetettu öljy hierottu pronssi
Palo3 hr.
Toimintovarastohuone
Luokka1
Kahva materiaaliTeräs, ruostumaton teräs, messinki, pronssi
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiL4
SijaintityyppiMoniperhe, vähittäiskauppa, hotelli, terveydenhoito
Lukitustoimintovarastohuone
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Lakko Dim.4-7/8" x 1-1/4"
LakotyyppiKaareva huuli
TyyliOikea kulma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintoHinta
CORBIN CL3551 NZD 626 Heavy Duty -vivun lukitus suorakulmainen AC6ATC 32J244 CL3551 NZD 626Satin Chromemerkintä€885.60
CORBIN CL3557 NZD 626 raskaan vivun lukitus suorakulmainen AC6ATD 32J245 CL3557 NZD 626Satin Chromevarastohuone€878.18
CORBIN CL3510 NZD 626 Heavy Duty -vivun lukitus suorakulmainen AC6ATE 32J246 CL3510 NZD 626Satin ChromeKulku€570.50
CORBIN CL3555 NZD 626 Heavy Duty vivun lukkosuora kulma | AC6ATF 32J247 CL3555 NZD 626Satin ChromeLuokkahuone€885.60
CORBIN CL3520 NZD 626 Heavy Duty -vivun lukitus suorakulmainen AC6ATG 32J248 CL3520 NZD 626Satin Chromeyksityisyys€679.77
CORBIN CL3551 NZD 10B Heavy Duty -vivun lukitus suorakulmainen AC6ATH 32J249 CL3551 NZD 10BHapetettu öljy hierottu pronssimerkintä€811.27
CORBIN CL3510 NZD 10B Heavy Duty -vivun lukitus suorakulmainen AC6ATK 32J251 CL3510 NZD 10BHapetettu öljy hierottu pronssiKulku€585.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CORBIN CL3557 NZD 10B Heavy Duty Lever Lockset Oikea kulma
€811.27 / yksikkö