COPELAND ZR144KCE-TFE-950 Ilmastointilaite Kompressori 146000 BtuH 575V R-22 | AF6RVY 20HM56

COPELAND ZR144KCE-TFE-950 Ilmastointilaite Kompressori 146000 BtuH 575V R-22

Varastossa
Tuote: AF6RVY Malli: ZR144KCE-TFE-950Ristiviite: 20HM56

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,029.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointikompressori
Ympäristön lämpötila @ ARI-standardit95-astetta F
Ampeeria14.5
Pohjalevyn pituus7-1 / 2 "
Pohjan kiinnityksen leveys7-1 / 2 "
BtuH146,000
Korkeus21 "
Hz60
Pituus10.375 "
Linjayhteyden purkutunnus7 / 8 "
Linjayhteyden imutunnus1-3 / 8 "
Nimellinen HP12
Vaihe3
Kylmäaineen tyyppiR-22
Kompressoriöljyn tyyppiPOE
Jännite575
Leveys11 15 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.25
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)45.25
Laivan leveys (cm)37.31
HS-koodi8414308010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lauhdutuslämpötila @ ARI-standardit (130 astetta F)
    • Höyrystymislämpötila @ ARI -standardit (45 astetta F)
    • Nestemäisen lämpötilan @ ARI-standardit (115 astetta F)
    • Paluukaasulämpötila @ ARI-standardit (65 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBtuHKorkeusPituusVaiheJänniteLeveysHinta
COPELAND ZR108KCE-TF5-950 Ilmastointikompressori 109000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RVP 20HM48 ZR108KCE-TF5-95028.0109,00021 "10.375 "3200/23011 15 / 64 "€6,155.38
COPELAND ZR108KCE-TFD-950 Ilmastointikompressori 109000 BtuH 460V R-22 | AF6RVQ 20HM49 ZR108KCE-TFD-95014.0109,00021 "10.375 "346011 15 / 64 "€6,034.00
COPELAND ZR108KCE-TFE-950 Ilmastointilaite Kompressori 109000 BtuH 575V R-22 | AF6RVR 20HM50 ZR108KCE-TFE-95011.2109,00021 "10.375 "357511 15 / 64 "€6,128.80
COPELAND ZR125KCE-TF5-950 Ilmastointikompressori 128000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RVT 20HM51 ZR125KCE-TF5-95032.60128,00021 "10.375 "3200/23011 15 / 64 "€6,417.82
COPELAND ZR125KCE-TFD-950 Ilmastointikompressori 128000 BtuH 460V R-22 | AF6RVU 20HM52 ZR125KCE-TFD-95016.30128,00021 "10.375 "346011 15 / 64 "€6,395.92
COPELAND ZR125KCE-TFE-950 Ilmastointikompressori 127000 BtuH 575V R-22 | AF6RVV 20HM53 ZR125KCE-TFE-95013.05127,00021 "10.375 "357511 15 / 64 "€6,582.14
COPELAND ZR144KCE-TF5-950 Ilmastointikompressori 146000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RVW 20HM54 ZR144KCE-TF5-95036.5146,00021 "10.375 "3200/23011 15 / 64 "€6,852.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COPELAND ZR144KCE-TFE-950 Ilmastointilaite Kompressori 146000 BtuH 575V R-22
€7,029.80 / yksikkö