COPELAND ZP83KCE-TFD-950 ilmastointikompressori 83,000 3 BtuH 11.8-vaihe XNUMX A

Varastossa
Tuote: AH9KVV Malli: ZP83KCE-TFD-950Ristiviite: 40CH57

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,958.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointikompressori
Ympäristön lämpötila @ ARI-standardit95-astetta F
Ampeeria11.8
Pohjalevyn pituus7.5
Pohjan kiinnityksen leveys7-1 / 2 "
Pohjan kiinnitys (keskellä) kolmio18-5 / 32 "
BtuH83,000
Korkeus17 29 / 32 "
Hz60
Pituus9 11 / 16 "
Linjayhteyden purkutunnus1 / 2 "
Linjayhteyden imutunnus7 / 8 "
Nimellinen HP6-59/64
Vaihe3
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Kompressoriöljyn tyyppiPOE
Jännite460
Leveys9 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Höyrystymislämpötila @ ARI-standardit: 45 astetta F
    • Lauhdutuslämpötila @ ARI-standardit: 130 astetta F
    • Paluukaasulämpötila @ ARI-standardit: 65 astetta F
    • Nestelämpötila @ ARI-standardit: 115 astetta F

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaBtuHKorkeusPituusVaiheKylmäaineen tyyppiJänniteHinta
COPELAND ZRT144KCE-TF5-950 Ilmastointilaitteen kompressori 144000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RYH 20HN21 ZRT144KCE-TF5-95011 11 / 16 "37.20144,00018 29 / 32 "24 21 / 32 "3R-22200/230€7,965.04
COPELAND ZRT144KCE-TFD-950 Ilmastointikompressori 144000 BtuH 460V R-22 | AF6RYJ 20HN22 ZRT144KCE-TFD-95011 11 / 16 "18.6144,00018 29 / 32 "24 21 / 32 "3R-22460€10,385.09
COPELAND ZRT162KCE-TFD-930 Ilmastointikompressori 163000 BtuH 460V R-22 | AF6RYK 20HN23 ZRT162KCE-TFD-93012.5 "21.20163,00019 1 / 64 "24 21 / 32 "3R-22460€10,691.32
COPELAND ZRT188KCE-TF5-950 Ilmastointikompressori 191000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RYL 20HN24 ZRT188KCE-TF5-95012 19 / 64 "51.50191,00019.5 "25 "3R-22200/230€14,150.71
COPELAND ZRT188KCE-TFD-950 Ilmastointikompressori 191500 BtuH 460V R-22 | AF6RYM 20HN25 ZRT188KCE-TFD-95012 19 / 64 "25.75191,50019.5 "25 "3R-22460€14,104.39
COPELAND ZRT188KCE-TFE-950 Ilmastointikompressori 191500 BtuH 575V R-22 | AF6RYN 20HN26 ZRT188KCE-TFE-95012 19 / 64 "20.60191,50019.5 "25 "3R-22575€15,486.95
COPELAND ZRT250KCE-TF5-950 Ilmastointikompressori 252000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RYP 20HN27 ZRT250KCE-TF5-95012 19 / 64 "66.50252,00022 45 / 64 "25 "3R-22200/230€15,249.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COPELAND ZP83KCE-TFD-950 ilmastointikompressori 83,000 3 BtuH 11.8-vaihe XNUMX A
€6,958.06 / yksikkö