COPELAND CR35K6E-PFV-875 Ilmastointilaite Kompressori 35000 BtuH 208/230V R-22 | AF6RVN 20HM30

COPELAND CR35K6E-PFV-875 Ilmastointilaite Kompressori 35000 BtuH 208/230V R-22

Varastossa
Tuote: AF6RVN Malli: CR35K6E-PFV-875Ristiviite: 20HM30

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,272.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointikompressori
Ympäristön lämpötila @ ARI-standardit95-astetta F
Ampeeria14.60
Pohjalevyn pituus7-1 / 2 "
Pohjan kiinnityksen leveys7-1 / 2 "
BtuH35,000
Korkeus14 1 / 16 "
Hz60
Pituus10 15 / 64 "
Linjayhteyden purkutunnus1 / 2 "
Linjayhteyden imutunnus3 / 4 "
Nimellinen HP2-29/32
Vaihe1
Mahdollinen releValmistaja 040-0166-15
Kylmäaineen tyyppiR-22
Suorita kondensaattori MF / Volt40/370
Aloita korkki. MFD / volttia189 - 227/230
Kompressoriöljyn tyyppiPOE
Jännite208/230
Leveys9 21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
Laivan korkeus (cm)44.77
Laivan pituus (cm)36.51
Laivan leveys (cm)36.51
HS-koodi8414308010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lauhdutuslämpötila @ ARI-standardit (130 astetta F)
    • Höyrystymislämpötila @ ARI -standardit (45 astetta F)
    • Nestemäisen lämpötilan @ ARI-standardit (115 astetta F)
    • Paluukaasulämpötila @ ARI-standardit (65 astetta F)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COPELAND CR35K6E-PFV-875 Ilmastointilaite Kompressori 35000 BtuH 208/230V R-22
€2,272.16 / yksikkö