COPE 248-249F-24 vaakasuora kyynärpää 90 astetta 24 tuumaa leveys | AC2ACZ 2HCL7

COPE 248-249F-24 vaakasuora kyynärpää 90 astetta 24 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC2ACZ Malli: 248-249F-24Ristiviite: 2HCL7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€303.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora kyynärpää
Taivuta säde24 "
Suorittaa loppuuntavallinen
ToimintoKäytetään 24 ": n tikkaat 2HCL3 ja 2HCL5 kanssa
Korkeus5.25 "
Pituus48 "
MateriaaliAlumiini
Tyyppi90 astetta, 24 tuuman säde
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3695
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)173.23
Laivan leveys (cm)83.06
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoPituusLeveysHinta
COPE 248-129F-24 vaakasuora kyynärpää 90 astetta 12 tuumaa leveys | AC2ACY 2HCL6 248-129F-24Käytetään 12 ": n tikkaat 2HCL2 ja 2HCL4 kanssa36 "36 "€274.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COPE 248-249F-24 vaakasuora kyynärpää 90 astetta 24 tuumaa leveys
€303.88 / yksikkö