COPE 248-129F-24 vaakasuora kyynärpää 90 astetta 12 tuumaa leveys | AC2ACY 2HCL6

COPE 248-129F-24 vaakasuora kyynärpää 90 astetta 12 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC2ACY Malli: 248-129F-24Ristiviite: 2HCL6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€274.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora kyynärpää
Taivuta säde24 "
Suorittaa loppuuntavallinen
ToimintoKäytetään 12 ": n tikkaat 2HCL2 ja 2HCL4 kanssa
Korkeus5.25 "
Pituus36 "
MateriaaliAlumiini
Tyyppi90 astetta, 24 tuuman säde
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2715
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)132.59
Laivan leveys (cm)52.32
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoPituusLeveysHinta
COPE 248-249F-24 vaakasuora kyynärpää 90 astetta 24 tuumaa leveys | AC2ACZ 2HCL7 248-249F-24Käytetään 24 ": n tikkaat 2HCL3 ja 2HCL5 kanssa48 "48 "€303.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COPE 248-129F-24 vaakasuora kyynärpää 90 astetta 12 tuumaa leveys
€274.14 / yksikkö