COPE 248-12FT-24 vaakasuora T-paita, 12 tuuman leveys | AC2ADC 2HCN3

COPE 248-12FT-24 vaakasuora t-paita, 12 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AC2ADC Malli: 248-12FT-24Ristiviite: 2HCN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€500.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora Tee
Suorittaa loppuuntavallinen
ToimintoKäytetään 12 ": n tikkaat 2HCL2 ja 2HCL4 kanssa
Korkeus5.25 "
Pituus60 "
MateriaaliAlumiini
Tyyppi24 "Säde
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6925
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)152.65
Laivan leveys (cm)95.25
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COPE 248-12FT-24 vaakasuora t-paita, 12 tuuman leveys
€500.35 / yksikkö