Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 34A521 -putkileikkuri Manuaalinen Jopa 1 In | AC6JNG

APPROVED VENDOR 34A521 putkileikkurin manuaalinen jopa 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6JNG Malli: 34A521

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTube Cutter
KokoJopa 1 "
rakentaminenMuovi ja hiiliteräs
LeikkaaminenKevät
ToimintoMuoviputkille, kumilangattomalle vahvistetulle letkulle ja aikataululle 40 PVC-putki
Kokonaispituus8.25 "
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkun kapasiteetti (1-1 / 8 tuumaa)
    • PVC-putken kapasiteetti (tuumaa) (1-1 / 8)
    • Putken kapasiteetti (tuumaa) (enintään 1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoToimintoKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 34A520 -putkileikkuri Manuaalinen Jopa 5/8 tuumaa | AC6JNF 34A520Jopa 5/8 "Leikkaamalla pehmeän putken letkut käsin3"€6.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 34A521 putkileikkurin manuaalinen jopa 1 tuumaa
€25.80 / yksikkö