COPE 248-129O-24 pystysuora kyynärpää 90 astetta 12 tuuman leveys | AC2ADA 2HCN1

COPE 248-129O-24 pystysuora kyynärpää 90 astetta 12 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC2ADA Malli: 248-129O-24Ristiviite: 2HCN1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€288.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora kyynärpää
Taivuta säde24 "
Suorittaa loppuuntavallinen
ToimintoKäytetään 12 ": n tikkaat 2HCL2 ja 2HCL4 kanssa
Korkeus12 "
Pituus29.25 "
MateriaaliAlumiini
Tyyppi90 asteen ulkokiinnike, 24 "säde
Leveys29.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3525
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)105.41
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoKorkeusHinta
COPE 248-249O-24 pystysuora kyynärpää 90 astetta 24 tuuman leveys | AC2ADB 2HCN2 248-249O-24Käytetään 24 ": n tikkaat 2HCL3 ja 2HCL5 kanssa24 "€302.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COPE 248-129O-24 pystysuora kyynärpää 90 astetta 12 tuumaa leveys
€288.97 / yksikkö