COPE 248-249O-24 pystysuora kyynärpää 90 astetta 24 tuuman leveys | AC2ADB 2HCN2

COPE 248-249O-24 pystysuora kyynärpää 90 astetta 24 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC2ADB Malli: 248-249O-24Ristiviite: 2HCN2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€302.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora kyynärpää
Taivuta säde24 "
Suorittaa loppuuntavallinen
ToimintoKäytetään 24 ": n tikkaat 2HCL3 ja 2HCL5 kanssa
Korkeus24 "
Pituus29.25 "
MateriaaliAlumiini
Tyyppi90 asteen ulkokiinnike, 24 "säde
Leveys29.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7035
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)105.16
Laivan leveys (cm)65.53
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoKorkeusHinta
COPE 248-129O-24 pystysuora kyynärpää 90 astetta 12 tuuman leveys | AC2ADA 2HCN1 248-129O-24Käytetään 12 ": n tikkaat 2HCL2 ja 2HCL4 kanssa12 "€288.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COPE 248-249O-24 pystysuora kyynärpää 90 astetta 24 tuumaa leveys
€302.24 / yksikkö