Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER TOOLS 99PS41MM -ruuvimeisselisarja Hex 9 kpl | AC9YAB 3LJG6

COOPER TOOLS 99PS41MM ruuvimeisselisarja kuusiokoloinen 9 kpl

Varastossa
Tuote: AC9YAB Malli: 99PS41MMRistiviite: 3LJG6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuvimeisseli asettaa
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluuurrettu
Kahva materiaaliAsetaatti
Palojen lukumäärä9
Varren materiaaliTeräs
Varren muotoHex
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkityyliryhmäHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
COOPER TOOLS 99PS40BP -ruuvimeisselisarja, kuusiopää, kuusiokolo 11 kpl | AC9YAA 3LJG5 99PS40BP11€176.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER TOOLS 99PS41MM ruuvimeisselisarja kuusiokoloinen 9 kpl
€103.06 / yksikkö