Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER TOOLS 99PS40BP -ruuvimeisselisarja, kuusiopää, kuusiokolo 11 kpl | AC9YAA 3LJG5

COOPER TOOLS 99PS40BP ruuvimeisselisarja, kuusiokolopää, 11 kpl

Varastossa
Tuote: AC9YAA Malli: 99PS40BPRistiviite: 3LJG5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuvimeisseli asettaa
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluuurrettu
Kahva materiaaliAsetaatti
Palojen lukumäärä11
Varren materiaaliTeräs
Varren muotoHex
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkityyliryhmäHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
COOPER TOOLS 99PS41MM -ruuvimeisselisarja Hex 9 kpl | AC9YAB 3LJG6 99PS41MM9€92.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER TOOLS 99PS40BP ruuvimeisselisarja, kuusiokolopää, 11 kpl
€174.80 / yksikkö