Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER TOOLS 06184 Volumetricflaskbrush White 3-1 / 2 tuuman harjakset | AE2NDX 4YMN5

COOPER TOOLS 06184 Volumetricflaskbrush Valkoinen 3-1/2 tuuman harjakset

Varastossa
Tuote: AE2NDX Malli: 06184Ristiviite: 4YMN5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVolumetrinen pulloharja
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliHarjas
Harja Dia.1.375 "
Harjan pituus3.5 "
Kokonaispituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjasmateriaaliHarja Dia.Harjan pituusKokonaispituusHinta
COOPER TOOLS 06185 Volumetricflaskbrush Valkoinen 4 tuuman nailon | AF3QLP 8AXU1 06185Nylon1.5 "4"14 "€14.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER TOOLS 06184 Volumetricflaskbrush Valkoinen 3-1/2 tuuman harjakset
€12.30 / yksikkö