Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL 6414N / UBK Body Belt - yleiskielisolki | AE4NTN 5M539

MILLER BY HONEYWELL 6414N/UBK Vartalovyön yleiskielellinen solki

Varastossa
Tuote: AE4NTN Malli: 6414N/UBKRistiviite: 5M539

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehon vyö
IkäryhmäAikuinen
VäriMusta
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
MateriaaliNylon nauhat
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MILLER BY HONEYWELL 2NA/XLBK Vartalovyö, 2 D-rengasta, lantio, ruostumaton teräs, nailon | CH9RUM 1D840 2NA / XLBKXL€197.07
MILLER BY HONEYWELL 124N/XXLBK Vartalovyö, 2 D-rengasta, lonkat, ruostumaton teräs, nailon, 2XL vartalovyön koko | CH9RUN 31EZ94 124N/XXLBK2XL€263.42
MILLER BY HONEYWELL 124N/XLBK Vartalovyö, 2 D-rengasta, lantio, ruostumaton teräs, nailon, XL Vartalovyön koko | CH9RUP 31EZ93 124N / XLBKXL€189.79
MILLER BY HONEYWELL 2NA/XXLBK Vartalovyö, 2 D-rengasta, Lantio, Ruostumaton teräs, Nylon, 2XL | CH9RUQ 9XG78 2NA / XXLBK2XL€244.52
MILLER BY HONEYWELL 123N/XXLBK Vartalovyö, 1 D-rengasta, Takaosa, Ruostumaton teräs, Nylon, 2XL Vartalovyön koko | CH9RUR 31EZ91 123N/XXLBK2XL€212.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 6414N/UBK Vartalovyön yleiskielellinen solki
€121.71 / yksikkö