Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS W812 sakset, kodinpunainen, 8 1/2 tuuman pituus | AF3YJY 8FAC1

COOPER ATKINS W812 Sakset Kotitalouden Punainen 8 1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF3YJY Malli: W812Ristiviite: 8FAC1
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
€14.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSakset
SäädettäväKyllä
Terän reunaSuoraan
Terän materiaaliRuostumaton teräs
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluTyynykahvan rengas ja laajennettu jousi
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahva tyyliSuoraan
Kahvan tyyppiKorkea vipuvaikutus
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus3.5 "
Kokonaispituus8.5 "
Pistetyyppiterävä
Ensisijainen sovellusMonikäyttöinen
Kärjen muototerävä
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8213009000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiSäädettäväTerän reunaKäsittele väriäKahvan muotoiluKahva materiaaliKahvan tyyppiLeikkauksen pituusHinta
COOPER ATKINS W8TA Irrotussakset, mustat 8 1/2 tuuman pituiset | AF4DQA 8RUW3 W8TAIrrotaEiSahalaitainenMustaSormus ja laajennettu jousipolypropeeniKorkea vipuvaikutus4"€17.54
COOPER ATKINS WEZSNIP Utility-sakset punainen / musta 8 1/2 tuuman pituus | AF4KXV 8ZHH6 WEZSNIPHyödyllisyysEiPyöristettyPunainen / MustaTyynykahva kaarevaTyyny GripYhdistetty4"€25.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS W812 Sakset Kotitalouden Punainen 8 1/2 tuuman pituus
€14.04 / yksikkö