Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS W8TA Irrotussakset, mustat 8 1/2 tuuman pituiset | AF4DQA 8RUW3

COOPER ATKINS W8TA Purkamissakset Mustat 8 1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF4DQA Malli: W8TARistiviite: 8RUW3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSakset
SäädettäväEi
Terän reunaSahalaitainen
Terän materiaaliRuostumaton teräs
LeikkaamisreunaSahalaitainen
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluSormus ja laajennettu jousi
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahva tyyliSuoraan
Kahvan tyyppiKorkea vipuvaikutus
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus4"
Kokonaispituus8.5 "
Pistetyyppiterävä
Ensisijainen sovellusMonikäyttöinen
Kärjen muototerävä
TyyppiIrrota

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8213009000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiSäädettäväTerän reunaKäsittele väriäKahvan muotoiluKahva materiaaliKahvan tyyppiLeikkauksen pituusHinta
COOPER ATKINS W812 sakset, kodinpunainen, 8 1/2 tuuman pituus | AF3YJY 8FAC1 W812Yleinen tarkoitusKylläSuoraanpunainenTyynykahvan rengas ja laajennettu jousipolypropeeniKorkea vipuvaikutus3.5 "€14.58
COOPER ATKINS WEZSNIP Utility-sakset punainen / musta 8 1/2 tuuman pituus | AF4KXV 8ZHH6 WEZSNIPHyödyllisyysEiPyöristettyPunainen / MustaTyynykahva kaarevaTyyny GripYhdistetty4"€25.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS W8TA Purkamissakset Mustat 8 1/2 tuuman pituus
€18.28 / yksikkö