Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS TM60 Ajastin Mekaaninen 60min | AF4CDC 8PKG1

COOPER ATKINS TM60 Mekaaninen ajastin 60 min

Varastossa
Tuote: AF4CDC Malli: TM60Ristiviite: 8PKG1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkän renkaan mekaaninen ajastin
hälytysKuuluva
Akun tyyppiEi eristetty
Syvyys3.75 "
näyttöAnaloginen
Korkeus4"
Maks. Ajan asetus60 min.
Min. Ajan asetus1 min
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi9106907500
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 70 desibeliä, minimi 15 sekunnin jousihaava mekanismilla, jossa ei liukumattomat jalat ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS TM60 Mekaaninen ajastin 60 min
€24.45 / yksikkö