Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONTINENTAL CTD8M-1280-12 Sync Drive Hammashihna CTD 160 Hampaat 12mm Leveys | AH9CAV 39GD06

CONTINENTAL CTD8M-1280-12 Synkronointivaihdehihna CTD 160 Hampaat 12 mm Leveys

Varastossa
Tuote: AH9CAV Malli: CTD8M-1280-12Ristiviite: 39GD06

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiCTD
ToimialanumeroCTD8M-1280-12
Materiaalipolyuretaani
Hampaiden lukumäärä160
Piki8mm
Pitch pituus1280mm
Leveys12mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3175
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
CONTINENTAL CTD8M-2840-12 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 355 Hampaat 12 mm leveä | AH9BZG 39GC28 CTD8M-2840-12CTD8M-2840-123552840mm€181.85
CONTINENTAL CTD8M-896-12 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 112 Hampaat 12 mm leveä | AH9BZM 39GC40 CTD8M-896-12CTD8M-896-12112896mm€76.82
CONTINENTAL CTD8M-1000-12 Sync Drive -vaihteiston hihna CTD 125 Hampaat 12mm Leveys | AH9BZN 39GC41 CTD8M-1000-12CTD8M-1000-121251000mm€87.58
CONTINENTAL CTD8M-640-12 Sync Drive -vaihteiston hihna CTD 80 Hampaat 12mm leveys | AH9BZX 39GC56 CTD8M-640-12CTD8M-640-1280640mm€59.52
CONTINENTAL CTD8M-720-12 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 90 hammasta 12 mm leveä | AH9CAE 39GC66 CTD8M-720-12CTD8M-720-1290720mm€63.97
CONTINENTAL CTD8M-4000-12 Sync Drive -vaihdehihna CTD 500 -hampaat 12 mm leveä | AH9CAG 39GC69 CTD8M-4000-12CTD8M-4000-125004000mm€238.86
CONTINENTAL CTD8M-3600-12 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 450 Hampaat 12 mm leveä | AH9CAH 39GC73 CTD8M-3600-12CTD8M-3600-124503600mm€216.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL CTD8M-1280-12 Synkronointivaihdehihna CTD 160 Hampaat 12 mm Leveys
€96.95 / yksikkö