CONTINENTAL INDUSTRIES 1752-91-4617-00 Anoditon nousuputki 2 tuuman Ips x 2 tuuman Mpt | AD7GWQ 4EHJ8

CONTINENTAL INDUSTRIES 1752-91-4617-00 Anoditon nousuputki 2 tuuman Ips x 2 tuuman Mpt

Varastossa
Tuote: AD7GWQ Malli: 1752-91-4617-00Ristiviite: 4EHJ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€521.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEloton Riser
YhteysIPS x MPT
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
Putken koko2"
Temp. alue-40 - 120 F
Kierteen koko2-11 -1/2 "
Putken koko2"
Tyyppi90 tutkinto
WOG PSI @ 150 F125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.75
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaakasuora pituus (tuumaa) (30)
    • Pystysuora pituus (tuumaa) (36)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
CONTINENTAL INDUSTRIES 1353-91-4613-00 Anoditon nousuputki 3/4 tuumaa Ips x 3/4 tuumaa Mpt | AD7GWN 4EHJ6 1353-91-4613-0030 "3 / 4 "3 / 4-14 "3 / 4 "€147.45
CONTINENTAL INDUSTRIES 1453-91-4614-00 Anoditon nousuputki 1 tuuman Ips x 1 tuuman Mpt | AD7GWP 4EHJ7 1453-91-4614-0030 "1"1.5 "1"€169.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1752-91-4617-00 Anoditon nousuputki 2 tuuman Ips x 2 tuuman Mpt
€521.89 / yksikkö