Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONTINENTAL INDUSTRIES 1453-91-4614-00 Anoditon nousuputki 1 tuuman Ips x 1 tuuman Mpt | AD7GWP 4EHJ7

CONTINENTAL INDUSTRIES 1453-91-4614-00 Anoditon nousuputki 1 tuuman Ips x 1 tuuman Mpt

Varastossa
Tuote: AD7GWP Malli: 1453-91-4614-00Ristiviite: 4EHJ7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEloton Riser
YhteysIPS x MPT
Pituus30 "
MateriaaliTeräs
Putken koko1"
Temp. alue-40 - 120 F
Kierteen koko1.5 "
Putken koko1"
Tyyppi90 tutkinto
WOG PSI @ 150 F125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8125
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaakasuora pituus (tuumaa) (16)
    • Pystysuora pituus (tuumaa) (30)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
CONTINENTAL INDUSTRIES 1353-91-4613-00 Anoditon nousuputki 3/4 tuumaa Ips x 3/4 tuumaa Mpt | AD7GWN 4EHJ6 1353-91-4613-0030 "3 / 4 "3 / 4-14 "3 / 4 "€147.45
CONTINENTAL INDUSTRIES 1752-91-4617-00 Anoditon nousuputki 2 tuuman Ips x 2 tuuman Mpt | AD7GWQ 4EHJ8 1752-91-4617-0036 "2"2-11 -1/2 "2"€521.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1453-91-4614-00 Anoditon nousuputki 1 tuuman Ips x 1 tuuman Mpt
€169.58 / yksikkö