Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONTINENTAL INDUSTRIES 1353-91-4613-00 Anoditon nousuputki 3/4 tuumaa Ips x 3/4 tuumaa Mpt | AD7GWN 4EHJ6

CONTINENTAL INDUSTRIES 1353-91-4613-00 anoditon nousuputki 3/4 tuuman Ips x 3/4 tuuman Mpt

Varastossa
Tuote: AD7GWN Malli: 1353-91-4613-00Ristiviite: 4EHJ6

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€147.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEloton Riser
YhteysIPS x MPT
Pituus30 "
MateriaaliTeräs
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-40 - 120 F
Kierteen koko3 / 4-14 "
Putken koko3 / 4 "
Tyyppi90 tutkinto
WOG PSI @ 150 F125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)78.23
Laivan leveys (cm)75.69
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaakasuora pituus (tuumaa) (16)
    • Pystysuora pituus (tuumaa) (30)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
CONTINENTAL INDUSTRIES 1453-91-4614-00 Anoditon nousuputki 1 tuuman Ips x 1 tuuman Mpt | AD7GWP 4EHJ7 1453-91-4614-0030 "1"1.5 "1"€169.58
CONTINENTAL INDUSTRIES 1752-91-4617-00 Anoditon nousuputki 2 tuuman Ips x 2 tuuman Mpt | AD7GWQ 4EHJ8 1752-91-4617-0036 "2"2-11 -1/2 "2"€521.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1353-91-4613-00 anoditon nousuputki 3/4 tuuman Ips x 3/4 tuuman Mpt
€147.45 / yksikkö